https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lTOHhNREUwT0RVME5EWTNOVGczTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlZjNkY2I0MjU4ZmE4YmExNDNlZjAwNmM4MTEyZTcxZGVmYmIyY2VhN2M4ZTUyZGQ2ZDMyMjVjOGQ0ODcwNjI
GATES
GATES
P44-8MGT-85
GATES GATES
描述
GATES P44-8MGT-85
85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-85 Powergrip GT2 Belt Style; 44 Teeth; 88.138MM Face Width; Bushed; 121.006MM Flange OD; 110.668MM OD; 112.039MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P44-8MGT-85
BDI部件号
1125745
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P44-8MGT-85/p/1125745
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053459241
重量 / Kilogram
2.7
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8MGT-85 Powergrip GT2
齿数
44
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-85 Powergrip GT2 Belt Style; 44 Teeth; 88.138MM Face Width; Bushed; 121.006MM Flange OD; 110.668MM OD; 112.039MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
3.47英寸 | 88.138毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
4.764 英寸 | 121.006 毫米
外径
4.357 英寸 | 110.668 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 12.7 To 53.975 毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
节圆直径
4.411 英寸 | 112.039 毫米