![P4414M55-E](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01TOHhNREUwT0RVME5UVTJNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTE0OGViYjBhMzI2MmRhN2RhNTA4NzAwYjVlMGMyZWM2ZTYzM2NlOTA5MzdkMTkxMGVjMDI1NjA4Mzk0MmJkYQ)
![P4414M55-E](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01TOHhNREUwT0RVME5UVTJNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTE0OGViYjBhMzI2MmRhN2RhNTA4NzAwYjVlMGMyZWM2ZTYzM2NlOTA5MzdkMTkxMGVjMDI1NjA4Mzk0MmJkYQ)
TIMKEN
TIMKEN
P4414M55-E
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P4414M55-E
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 44 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 193.294MM Outside Diameter; 196.08MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P4414M55-E
BDI部件号
24303284
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P4414M55-E/p/24303284
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964154842
重量 / Kilogram
8.618
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-55
齿数
44
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
E
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
19
详细描述
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 44 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 193.294MM Outside Diameter; 196.08MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米
端面宽
2.438英寸 | 61.925毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-5/16 英寸 | 35 To 75 毫米
法兰外径
8.22 英寸 | 208.788 毫米
外径
7.61 英寸 | 193.294 毫米
节圆直径
7.72 英寸 | 196.08 毫米