https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P445M15-JA
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR P445M15-JA
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 44 Teeth; 16.51MM Face Width; Bushed; 73.914MM Flange OD; 68.89MM OD; 70.03MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 28MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P445M15-JA
BDI部件号
610349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P445M15-JA/p/610349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950782041
重量 / Kilogram
0.431
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-15
齿数
44
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
JA
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style | Reverse Mount
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P445M15-JA
重量/磅
1.4
详细描述
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 44 Teeth; 16.51MM Face Width; Bushed; 73.914MM Flange OD; 68.89MM OD; 70.03MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 28MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
端面宽
0.65英寸 | 16.51毫米
节圆直径
2.757 英寸 | 70.03 毫米
外径
2.712 英寸 | 68.89 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/4 英寸 | 14 To 28 毫米
法兰外径
2.91 英寸 | 73.914 毫米