https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-14M-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoaE9DOHhNRFkwTkRFek9UY3pOekV4T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2YWJmMzQ4OTU0MWQ1YmNlZjQwN2RjZmYwMzljZTk4NmYxZTMzYTAwZWU1MzkyMzg3OGY5NTBlNmM3MTBiZTgy
DODGE
DODGE
P48-14M-170-E HTD
DODGE DODGE
描述
DODGE P48-14M-170-E HTD
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 48 Teeth; 187.452MM Face Width; Bushed; 227.101MM Flange OD; 211.099MM OD; 213.893MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P48-14M-170-E HTD
BDI部件号
254708
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P48-14M-170-E-HTD/p/254708
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475265763
重量 / Kilogram
20.049
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-170
齿数
48
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
E
最小轴孔
No
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
110884
重量/磅
46
详细描述
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 48 Teeth; 187.452MM Face Width; Bushed; 227.101MM Flange OD; 211.099MM OD; 213.893MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
7.38英寸 | 187.452毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 75 毫米
外径
8.311 英寸 | 211.099 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
8.941 英寸 | 227.101 毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
节圆直径
8.421 英寸 | 213.893 毫米