https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDc5NzUzZmY2ZTI5MjlmYmY1NTJiZjAxODFlNWE3YzI3MTkwNDdkMDIzNzc2NDAyMmRhYzQ4ODYyNmE5MTZi
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P48-8M-50-2012
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL P48-8M-50-2012
50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 HawkPD Belt Style; 48 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 131.064MM Flange OD; 120.853MM OD; 122.225MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P48-8M-50-2012
BDI部件号
414212
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P48-8M-50-2012/p/414212
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256319778
重量 / Kilogram
2.359
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-50 Hawk PD
齿数
48
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 HawkPD Belt Style; 48 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 131.064MM Flange OD; 120.853MM OD; 122.225MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 12.7 To 53.975 毫米
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
端面宽
2.125英寸 | 53.975毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
5.16 英寸 | 131.064 毫米
节圆直径
4.812 英寸 | 122.225 毫米
外径
4.758 英寸 | 120.853 毫米