https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P485M25-JA
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR P485M25-JA
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 48 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 80.264MM Flange OD; 75.25MM OD; 76.394MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 28MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P485M25-JA
BDI部件号
610375
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P485M25-JA/p/610375
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950782270
重量 / Kilogram
0.545
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-25
齿数
48
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
JA
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P485M25-JA
重量/磅
0.97
详细描述
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 48 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 80.264MM Flange OD; 75.25MM OD; 76.394MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 28MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
3.008 英寸 | 76.394 毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
端面宽
1.04英寸 | 26.416毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/4 英寸 | 14 To 28 毫米
外径
2.963 英寸 | 75.25 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
3.16 英寸 | 80.264 毫米