https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnMU1DODVPREExTmpFM016azNOemt3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOU9Sa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlmMWQxNDgwZDk5NTNhZTZmZDMyYmM2MDc0ZjkwMDYxMWM3M2E2MmZkN2IyZTA5NjZiMzhkNjEzNzgxZjM1NmE
GATES
GATES
P50-5M-09AL
GATES GATES
描述
GATES P50-5M-09AL
9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 PowerGrip HTD Belt Style; 50 Teeth; 13.868MM Face Width; Rough Bore; 78.435MM OD; 79.578MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.188" Max Bore
制造商部件号
P50-5M-09AL
BDI部件号
1125773
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P50-5M-09AL/p/1125773
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053115000
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-9 PowerGrip HTD
齿数
50
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.188
其它特点
Type 6W
英寸 - 公制
Metric
详细描述
9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 PowerGrip HTD Belt Style; 50 Teeth; 13.868MM Face Width; Rough Bore; 78.435MM OD; 79.578MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.188" Max Bore
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
3.088 英寸 | 78.435 毫米
端面宽
0.546英寸 | 13.868毫米
节圆直径
3.133 英寸 | 79.578 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米