https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-14M-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoaE9DOHhNRFkwTkRFek9UY3pOekV4T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2YWJmMzQ4OTU0MWQ1YmNlZjQwN2RjZmYwMzljZTk4NmYxZTMzYTAwZWU1MzkyMzg3OGY5NTBlNmM3MTBiZTgy
DODGE
DODGE
P52-14M-40-E HTD
DODGE DODGE
描述
DODGE P52-14M-40-E HTD
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 52 Teeth; 54.102MM Face Width; Bushed; 246.05MM Flange OD; 228.93MM OD; 231.724MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P52-14M-40-E HTD
BDI部件号
254629
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P52-14M-40-E-HTD/p/254629
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475265954
重量 / Kilogram
10.778
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-40
齿数
52
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
E
最小轴孔
No
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
110790
重量/磅
25
详细描述
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 52 Teeth; 54.102MM Face Width; Bushed; 246.05MM Flange OD; 228.93MM OD; 231.724MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
9.687 英寸 | 246.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
2.13英寸 | 54.102毫米
外径
9.013 英寸 | 228.93 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 75 毫米
节圆直径
9.123 英寸 | 231.724 毫米
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米