https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJobU15OHhNRGN4TVRNMk9UZ3dPVGsxTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFUmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZjExZjkyNDdlNTk1YjYyMjYwNGUyNzEyMWFmNmQ5YmRkNWZiYTZhNDgxYWFiNmYwMWM1ZTE3NjZiNzRjN2Nm
GATES
GATES
P52-20M-115
GATES GATES
描述
GATES P52-20M-115
115MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-115 Powergrip HTD Belt Style; 52 Teeth; 127MM Face Width; Bushed; 349.25MM Flange OD; 326.72MM OD; 331.038MM Pitch Diam; Keyway; 38.1 To 114.3MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P52-20M-115
BDI部件号
1125784
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P52-20M-115/p/1125784
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053126969
重量 / Kilogram
49.9
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-115 Powergrip HTD
齿数
52
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
J
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type D1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
115MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-115 Powergrip HTD Belt Style; 52 Teeth; 127MM Face Width; Bushed; 349.25MM Flange OD; 326.72MM OD; 331.038MM Pitch Diam; Keyway; 38.1 To 114.3MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
13.033 英寸 | 331.038 毫米
端面宽
5英寸 | 127毫米
法兰外径
13.75 英寸 | 349.25 毫米
外径
12.863 英寸 | 326.72 毫米
衬套孔径范围
1-1/2 To 4-1/2 英寸 | 38.1 To 114.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米