https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-5M-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJoaU5pOHhNRFkwTkRFek9UTXhNVEV6TkM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4MVRWOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI4ZDJhMWM2ODdhM2NlZGI0MTkwMTUzMWRhNDkxYzRhNTI0ZWZmMmFiYzdkYTIwOGFkN2E4ZGJkMzllZTgyMTY
DODGE
DODGE
P52-5M-15-JA HTD
DODGE DODGE
描述
DODGE P52-5M-15-JA HTD
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 52 Teeth; 22.606MM Face Width; Bushed; 90.576MM Flange OD; 81.61MM OD; 82.753MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 19 To 22MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P52-5M-15-JA HTD
BDI部件号
255594
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P52-5M-15-JA-HTD/p/255594
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475744183
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-15
齿数
52
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
JA
最小轴孔
No
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1.1
详细描述
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 52 Teeth; 22.606MM Face Width; Bushed; 90.576MM Flange OD; 81.61MM OD; 82.753MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 19 To 22MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
3.258 英寸 | 82.753 毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.213 英寸 | 81.61 毫米
法兰外径
3.566 英寸 | 90.576 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 19 To 22 毫米
端面宽
0.89英寸 | 22.606毫米