https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P52-5M-25-JA
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL P52-5M-25-JA
25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-25 Hawk PD Belt Style; 52 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 86.614MM Flange OD; 81.61MM OD; 82.753MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P52-5M-25-JA
BDI部件号
413772
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P52-5M-25-JA/p/413772
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256315374
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-25 Hawk PD
齿数
52
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
JA
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-25 Hawk PD Belt Style; 52 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 86.614MM Flange OD; 81.61MM OD; 82.753MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
1.04英寸 | 26.416毫米
法兰外径
3.41 英寸 | 86.614 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
3.213 英寸 | 81.61 毫米
节圆直径
3.258 英寸 | 82.753 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 12.7 To 31.75 毫米