https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDc5NzUzZmY2ZTI5MjlmYmY1NTJiZjAxODFlNWE3YzI3MTkwNDdkMDIzNzc2NDAyMmRhYzQ4ODYyNmE5MTZi
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P5214M115-4040
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR P5214M115-4040
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 52 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 246.126MM Flange OD; 228.93MM OD; 231.724MM Pitch Diam; Yes Keyway; 38 To 115MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P5214M115-4040
BDI部件号
610390
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P5214M115-4040/p/610390
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950782386
重量 / Kilogram
21.107
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-115
齿数
52
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4040
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P5214M115-4040
重量/磅
46.9
详细描述
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 52 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 246.126MM Flange OD; 228.93MM OD; 231.724MM Pitch Diam; Yes Keyway; 38 To 115MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
9.013 英寸 | 228.93 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 38 To 115 毫米
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
9.123 英寸 | 231.724 毫米
端面宽
4.938英寸 | 125.425毫米
法兰外径
9.69 英寸 | 246.126 毫米