https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01TOHhNREUwT0RVME5UVTJNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTE0OGViYjBhMzI2MmRhN2RhNTA4NzAwYjVlMGMyZWM2ZTYzM2NlOTA5MzdkMTkxMGVjMDI1NjA4Mzk0MmJkYQ
TIMKEN
TIMKEN
P5220M340-N
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P5220M340-N
Synchronous Pulley; 340MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-340 Belt Style; 52 Teeth; 352.552MM Face Width; Bushed; 326.72MM Outside Diameter; 331.038MM Pitch Diameter; Yes Keyway; N Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P5220M340-N
BDI部件号
24303396
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P5220M340-N/p/24303396
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964155177
重量 / Kilogram
104.499
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-340
齿数
52
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
N
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
201
详细描述
Synchronous Pulley; 340MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-340 Belt Style; 52 Teeth; 352.552MM Face Width; Bushed; 326.72MM Outside Diameter; 331.038MM Pitch Diameter; Yes Keyway; N Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
13.033 英寸 | 331.038 毫米
带宽
13.386 英寸 | 340 毫米
端面宽
13.88英寸 | 352.552毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
13.764 英寸 | 349.606 毫米
外径
12.863 英寸 | 326.72 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 6 英寸 | 0 毫米