https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDc5NzUzZmY2ZTI5MjlmYmY1NTJiZjAxODFlNWE3YzI3MTkwNDdkMDIzNzc2NDAyMmRhYzQ4ODYyNmE5MTZi
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P56-14M-115-4040
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL P56-14M-115-4040
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 HawkPD Belt Style; 56 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 263.525MM Flange OD; 246.761MM OD; 249.555MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P56-14M-115-4040
BDI部件号
414218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P56-14M-115-4040/p/414218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256319839
重量 / Kilogram
25.401
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-115 Hawk PD
齿数
56
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4040
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 HawkPD Belt Style; 56 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 263.525MM Flange OD; 246.761MM OD; 249.555MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
10.375 英寸 | 263.525 毫米
外径
9.715 英寸 | 246.761 毫米
端面宽
4.938英寸 | 125.425毫米
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 36.513 To 112.713 毫米
节圆直径
9.825 英寸 | 249.555 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米