https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
TB WOODS
TB WOODS
P56-20M-170-M
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS P56-20M-170-M
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 Synchronous Plus Belt Style; 56 Teeth; 181.102MM Face Width; Bushed; 374.904MM Flange OD; 352.196MM OD; 356.514MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P56-20M-170-M
BDI部件号
990310
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P56-20M-170-M/p/990310
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672596015
重量 / Kilogram
76.874
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-170 Synchronous Plus
齿数
56
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
M
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 Synchronous Plus Belt Style; 56 Teeth; 181.102MM Face Width; Bushed; 374.904MM Flange OD; 352.196MM OD; 356.514MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
14.036 英寸 | 356.514 毫米
端面宽
7.13英寸 | 181.102毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
14.76 英寸 | 374.904 毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 5-1/2 英寸 | 49.213 To 139.7 毫米
外径
13.866 英寸 | 352.196 毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米