https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJobU15OHhNRGN4TVRNMk9UZ3dPVGsxTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFUmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZjExZjkyNDdlNTk1YjYyMjYwNGUyNzEyMWFmNmQ5YmRkNWZiYTZhNDgxYWFiNmYwMWM1ZTE3NjZiNzRjN2Nm
GATES
GATES
P56-20M-290
GATES GATES
描述
GATES P56-20M-290
290MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-290 Powergrip HTD Belt Style; 56 Teeth; 301.752MM Face Width; Bushed; 374.65MM Flange OD; 352.196MM OD; 356.514MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 149.225MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P56-20M-290
BDI部件号
1125801
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P56-20M-290/p/1125801
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053127119
重量 / Kilogram
107.5
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-290 Powergrip HTD
齿数
56
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
N
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type A1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
290MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-290 Powergrip HTD Belt Style; 56 Teeth; 301.752MM Face Width; Bushed; 374.65MM Flange OD; 352.196MM OD; 356.514MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 149.225MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
14.036 英寸 | 356.514 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 5-7/8 英寸 | 61.913 To 149.225 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
11.88英寸 | 301.752毫米
外径
13.866 英寸 | 352.196 毫米
法兰外径
14.75 英寸 | 374.65 毫米
带宽
11.417 英寸 | 290 毫米