https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P56-8M-85-EL
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL P56-8M-85-EL
85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 HawkPD Belt Style; 56 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 151.13MM Flange OD; 141.224MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 73.025MM Bushing Bore Range; EL Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P56-8M-85-EL
BDI部件号
413788
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P56-8M-85-EL/p/413788
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256315534
重量 / Kilogram
4.354
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-85 Hawk PD
齿数
56
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
EL
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type L1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 HawkPD Belt Style; 56 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 151.13MM Flange OD; 141.224MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 73.025MM Bushing Bore Range; EL Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
节圆直径
5.614 英寸 | 142.596 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 2-7/8 英寸 | 22.225 To 73.025 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
3.5英寸 | 88.9毫米
法兰外径
5.95 英寸 | 151.13 毫米
外径
5.56 英寸 | 141.224 毫米