https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-WEB-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnMU5DOHhNREUwT0RVME9EUTNOamsxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVhSVUpmUmt4ZlZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAxMTFmNzc5NzkwODIyYTE5YzkyYjcyMThhNDc3OGY0MDdjYmMxYzRkNzE0NDBmZTA2NDBjMmE5YTZkZmM5NA
TIMKEN
TIMKEN
P5614M40-2517
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P5614M40-2517
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 56 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 246.76MM Outside Diameter; 249.55MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 55MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P5614M40-2517
BDI部件号
24303410
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P5614M40-2517/p/24303410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964156921
重量 / Kilogram
10.342
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-40
齿数
56
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
21.5
详细描述
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 56 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 246.76MM Outside Diameter; 249.55MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 55MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
9.825 英寸 | 249.55 毫米
外径
9.715 英寸 | 246.76 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 18 To 55 毫米
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米
端面宽
1.813英寸 | 46.05毫米
法兰外径
10.375 英寸 | 263.525 毫米