https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P60-14M-115-F
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL P60-14M-115-F
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 HawkPD Belt Style; 60 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 280.924MM Flange OD; 264.592MM OD; 267.386MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P60-14M-115-F
BDI部件号
413790
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P60-14M-115-F/p/413790
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256315558
重量 / Kilogram
27.306
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-115 Hawk PD
齿数
60
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
F
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 HawkPD Belt Style; 60 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 280.924MM Flange OD; 264.592MM OD; 267.386MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 25.4 To 101.6 毫米
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
法兰外径
11.06 英寸 | 280.924 毫米
节圆直径
10.527 英寸 | 267.386 毫米
外径
10.417 英寸 | 264.592 毫米
端面宽
4.938英寸 | 125.425毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米