https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnMVlpOHhNREUwT0RVME9ESTBOelU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmFhMDdiNWZhMGE5ODNhY2FmNDg2OTNlNWIwZWM5OTdjMGM2NTVkODkwZmQ4N2NhZGQxZmYwOTVmOGE0OTBkMg
TIMKEN
TIMKEN
P6014M85-3535
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P6014M85-3535
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 60 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 264.592MM Outside Diameter; 267.386MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P6014M85-3535
BDI部件号
24303470
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P6014M85-3535/p/24303470
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964157508
重量 / Kilogram
28.712
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-85
齿数
60
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3535
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
62.7
详细描述
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 60 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 264.592MM Outside Diameter; 267.386MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
3.688英寸 | 93.675毫米
外径
10.417 英寸 | 264.592 毫米
法兰外径
11.06 英寸 | 280.924 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
10.527 英寸 | 267.386 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-1/2 英寸 | 0 毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米