https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
DODGE
DODGE
P64-14M-55-F
DODGE DODGE
描述
DODGE P64-14M-55-F
Pulley, Synchronous; 55MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 64 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 296.672MM Flange OD; 282.41MM Outside Diameter; 285.21MM Pitch Diameter; Keyway; F Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P64-14M-55-F
BDI部件号
631515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P64-14M-55-F/p/631515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475265947
重量 / Kilogram
23.741
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 Millimeter
传动带类别
14M-55
齿数
64
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
F
最小轴孔
No
其它特点
Hawk PD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
62.6
详细描述
Pulley, Synchronous; 55MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 64 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 296.672MM Flange OD; 282.41MM Outside Diameter; 285.21MM Pitch Diameter; Keyway; F Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
11.68 英寸 | 296.672 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
11.119 英寸 | 282.41 毫米
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米
节圆直径
11.229 英寸 | 285.21 毫米
端面宽
2.438英寸 | 61.925毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 100 毫米