https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P64-20M-170-M
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL P64-20M-170-M
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 HawkPD Belt Style; 64 Teeth; 181.102MM Face Width; Bushed; 430.022MM Flange OD; 403.123MM OD; 407.441MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P64-20M-170-M
BDI部件号
413808
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P64-20M-170-M/p/413808
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256315732
重量 / Kilogram
79.288
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-170 Hawk PD
齿数
64
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
M
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Web Style | Type A2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 HawkPD Belt Style; 64 Teeth; 181.102MM Face Width; Bushed; 430.022MM Flange OD; 403.123MM OD; 407.441MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
16.93 英寸 | 430.022 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
7.13英寸 | 181.102毫米
外径
15.871 英寸 | 403.123 毫米
节圆直径
16.041 英寸 | 407.441 毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 5-1/2 英寸 | 49.213 To 139.7 毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米