https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJobU15OHhNRGN4TVRNMk9UZ3dPVGsxTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFUmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZjExZjkyNDdlNTk1YjYyMjYwNGUyNzEyMWFmNmQ5YmRkNWZiYTZhNDgxYWFiNmYwMWM1ZTE3NjZiNzRjN2Nm
GATES
GATES
P64-20M-340
GATES GATES
描述
GATES P64-20M-340
340MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-340 Powergrip HTD Belt Style; 64 Teeth; 352.552MM Face Width; Bushed; 429.412MM Flange OD; 403.123MM OD; 407.441MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 149.225MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P64-20M-340
BDI部件号
1125844
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P64-20M-340/p/1125844
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053127409
重量 / Kilogram
153.77
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-340 Powergrip HTD
齿数
64
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
N
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type A1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
340MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-340 Powergrip HTD Belt Style; 64 Teeth; 352.552MM Face Width; Bushed; 429.412MM Flange OD; 403.123MM OD; 407.441MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 149.225MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
13.386 英寸 | 340 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 5-7/8 英寸 | 61.913 To 149.225 毫米
端面宽
13.88英寸 | 352.552毫米
外径
15.871 英寸 | 403.123 毫米
节圆直径
16.041 英寸 | 407.441 毫米
法兰外径
16.906 英寸 | 429.412 毫米