https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU1TOHhNRFkwTkRFek9EZzROVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGE4MGYyYmQ4MzMxZTZmNGMxZTJkNjA3ZWNmYjFlZmU3ZDRmMzczNTdlYWMzMTJiNmEzMDVlMmE5ZTRlZmM5
DODGE
DODGE
P64-8M-50-2517 HT250
DODGE DODGE
描述
DODGE 112895(P64-8M-50-2517) ; 机械传动件/皮带轮
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 64 Teeth; 60.452MM Face Width; Bushed; 172.009MM Flange OD; 161.595MM OD; 162.966MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 65MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P64-8M-50-2517 HT
BDI部件号
255189
详情
959.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P64-8M-50-2517-HT250/p/255189
单价(不含税)
¥959.00 / 套
¥2,009.00 / 套 BDIExpress
¥2,009.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475678129
重量 / Kilogram
5.38
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-50
齿数
64
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
112895
重量/磅
12
详细描述
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 64 Teeth; 60.452MM Face Width; Bushed; 172.009MM Flange OD; 161.595MM OD; 162.966MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 65MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
6.362 英寸 | 161.595 毫米
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 65 毫米
法兰外径
6.772 英寸 | 172.009 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
2.38英寸 | 60.452毫米
节圆直径
6.416 英寸 | 162.966 毫米