https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDc5NzUzZmY2ZTI5MjlmYmY1NTJiZjAxODFlNWE3YzI3MTkwNDdkMDIzNzc2NDAyMmRhYzQ4ODYyNmE5MTZi
TB WOODS
TB WOODS
P64-8M-50-2517
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS P64-8M-50-2517
50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 64 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 171.958MM Flange OD; 161.6MM OD; 162.97MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P64-8M-50-2517
BDI部件号
18381596
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P64-8M-50-2517/p/18381596
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672126571
重量 / Kilogram
5.074
Product Group - BDI
M02356
带节距
8 MM
传动带类别
8M-50
齿数
64
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P648M50TL
制造商内部编号
P648M50TL
重量/磅
11.7
详细描述
50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 64 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 171.958MM Flange OD; 161.6MM OD; 162.97MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
端面宽
2.125英寸 | 53.975毫米
法兰外径
6.77 英寸 | 171.958 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
6.416 英寸 | 162.97 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 60 毫米
外径
6.362 英寸 | 161.6 毫米