![P6414M170-J](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
![P6414M170-J](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P6414M170-J
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR P6414M170-J
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 64 Teeth; 179.4MM Face Width; Bushed; 298.45MM Flange OD; 282.41MM OD; 285.21MM Pitch Diam; Yes Keyway; 50 To 115MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P6414M170-J
BDI部件号
610452
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P6414M170-J/p/610452
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950782836
重量 / Kilogram
41.314
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-170
齿数
64
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
J
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P6414M170-J
重量/磅
91
详细描述
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 64 Teeth; 179.4MM Face Width; Bushed; 298.45MM Flange OD; 282.41MM OD; 285.21MM Pitch Diam; Yes Keyway; 50 To 115MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
7.063英寸 | 179.4毫米
节圆直径
11.229 英寸 | 285.21 毫米
外径
11.119 英寸 | 282.41 毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
法兰外径
11.75 英寸 | 298.45 毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 4-1/2 英寸 | 50 To 115 毫米