https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P6420M230-M
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR P6420M230-M
Synchronous Pulley; 230MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-230 Belt Style; 64 Teeth; 241.3MM Face Width; Bushed; 429.997MM Flange OD; 403.123MM OD; 407.441MM Pitch Diam; Yes Keyway; 80 To 125MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P6420M230-M
BDI部件号
610462
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P6420M230-M/p/610462
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950441771
重量 / Kilogram
155.268
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-230
齿数
64
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
M
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P6420M230-M
重量/磅
198
详细描述
Synchronous Pulley; 230MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-230 Belt Style; 64 Teeth; 241.3MM Face Width; Bushed; 429.997MM Flange OD; 403.123MM OD; 407.441MM Pitch Diam; Yes Keyway; 80 To 125MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
16.041 英寸 | 407.441 毫米
带宽
9.055 英寸 | 230 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
15.871 英寸 | 403.123 毫米
端面宽
9.5英寸 | 241.3毫米
法兰外径
16.929 英寸 | 429.997 毫米
衬套孔径范围
2 To 5-1/2 英寸 | 80 To 125 毫米