https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU1TOHhNRFkwTkRFek9EZzROVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGE4MGYyYmQ4MzMxZTZmNGMxZTJkNjA3ZWNmYjFlZmU3ZDRmMzczNTdlYWMzMTJiNmEzMDVlMmE5ZTRlZmM5
DODGE
DODGE
P68-14M-115-4545 HT250
DODGE DODGE
描述
DODGE P68-14M-115-4545 HT250
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 68 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 300.228MM OD; 303.022MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P68-14M-115-4545 HT250
BDI部件号
255576
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P68-14M-115-4545-HT250/p/255576
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475732234
重量 / Kilogram
48.081
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-115
齿数
68
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套孔径范围 - 英寸
1-15/16 To 4-15/16
衬套尺寸
4545
最小轴孔
No
其它特点
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
97
详细描述
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 68 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 300.228MM OD; 303.022MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
5.25英寸 | 133.35毫米
外径
11.82 英寸 | 300.228 毫米
法兰外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
节圆直径
11.93 英寸 | 303.022 毫米
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米