https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P68-20M-290-N
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL P68-20M-290-N
290MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-290 HawkPD Belt Style; 68 Teeth; 301.752MM Face Width; Bushed; 455.422MM Flange OD; 428.6MM OD; 432.918MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 152.4MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P68-20M-290-N
BDI部件号
413827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P68-20M-290-N/p/413827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256315923
重量 / Kilogram
156.716
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-290 Hawk PD
齿数
68
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
N
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
290MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-290 HawkPD Belt Style; 68 Teeth; 301.752MM Face Width; Bushed; 455.422MM Flange OD; 428.6MM OD; 432.918MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 152.4MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
2-7/16 To 6 英寸 | 61.913 To 152.4 毫米
带宽
11.417 英寸 | 290 毫米
法兰外径
17.93 英寸 | 455.422 毫米
端面宽
11.88英寸 | 301.752毫米
外径
16.874 英寸 | 428.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
17.044 英寸 | 432.918 毫米