![P6820M230-N](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01TOHhNREUwT0RVME5UVTJNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTE0OGViYjBhMzI2MmRhN2RhNTA4NzAwYjVlMGMyZWM2ZTYzM2NlOTA5MzdkMTkxMGVjMDI1NjA4Mzk0MmJkYQ)
![P6820M230-N](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01TOHhNREUwT0RVME5UVTJNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTE0OGViYjBhMzI2MmRhN2RhNTA4NzAwYjVlMGMyZWM2ZTYzM2NlOTA5MzdkMTkxMGVjMDI1NjA4Mzk0MmJkYQ)
TIMKEN
TIMKEN
P6820M230-N
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P6820M230-N
Synchronous Pulley; 230MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-230 Belt Style; 68 Teeth; 241.3MM Face Width; Bushed; 428.6MM Outside Diameter; 432.918MM Pitch Diameter; Yes Keyway; N Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P6820M230-N
BDI部件号
24303562
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P6820M230-N/p/24303562
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964155719
重量 / Kilogram
157.17
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-230
齿数
68
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
N
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
324
详细描述
Synchronous Pulley; 230MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-230 Belt Style; 68 Teeth; 241.3MM Face Width; Bushed; 428.6MM Outside Diameter; 432.918MM Pitch Diameter; Yes Keyway; N Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
9.055 英寸 | 230 毫米
法兰外径
17.927 英寸 | 455.346 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 6 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
9.5英寸 | 241.3毫米
节圆直径
17.044 英寸 | 432.918 毫米
外径
16.874 英寸 | 428.6 毫米