https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P72-14M-85-F
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL P72-14M-85-F
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 HawkPD Belt Style; 72 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 335.026MM Flange OD; 318.059MM OD; 320.853MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P72-14M-85-F
BDI部件号
413835
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P72-14M-85-F/p/413835
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256316005
重量 / Kilogram
26.762
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-85 Hawk PD
齿数
72
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
F
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Web Style | Type D2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 HawkPD Belt Style; 72 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 335.026MM Flange OD; 318.059MM OD; 320.853MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
13.19 英寸 | 335.026 毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
节圆直径
12.632 英寸 | 320.853 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 25.4 To 101.6 毫米
外径
12.522 英寸 | 318.059 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
3.688英寸 | 93.675毫米