https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJobU15OHhNRGN4TVRNMk9UZ3dPVGsxTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFUmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZjExZjkyNDdlNTk1YjYyMjYwNGUyNzEyMWFmNmQ5YmRkNWZiYTZhNDgxYWFiNmYwMWM1ZTE3NjZiNzRjN2Nm
GATES
GATES
P72-20M-230
GATES GATES
描述
GATES P72-20M-230
230MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-230 Powergrip HTD Belt Style; 72 Teeth; 241.3MM Face Width; Bushed; 479.425MM Flange OD; 454.05MM OD; 458.368MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 149.225MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P72-20M-230
BDI部件号
1125873
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P72-20M-230/p/1125873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053127669
重量 / Kilogram
185.97
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-230 Powergrip HTD
齿数
72
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
N
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type D1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
230MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-230 Powergrip HTD Belt Style; 72 Teeth; 241.3MM Face Width; Bushed; 479.425MM Flange OD; 454.05MM OD; 458.368MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 149.225MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
9.055 英寸 | 230 毫米
端面宽
9.5英寸 | 241.3毫米
法兰外径
18.875 英寸 | 479.425 毫米
节圆直径
18.046 英寸 | 458.368 毫米
外径
17.876 英寸 | 454.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 5-7/8 英寸 | 61.913 To 149.225 毫米