https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnell5OHhNRFF3T0Rrek5UTXlOVGN5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjVlYzExMTdiM2I2ZDUxNTcyNTk2NWVhNDAwZjkxMzEzNDc1NjUzZjk2YzBkMDk4ZDQzMzM2MmUxOTdjZjE5MQ
GATES
GATES
P72-5MGT-09AL
GATES GATES
描述
GATES P72-5MGT-09AL
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 5MM Pitch; 5M-9 Belt Style; 72 Teeth; 13.868MM Face Width; Rough Bore; 113.4MM OD; 115MM Pitch Diam; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 1.188" Max Bore
制造商部件号
P72-5MGT-09AL
BDI部件号
20433744
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P72-5MGT-09AL/p/20433744
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075609995
重量 / Kilogram
0.38
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-9
齿数
72
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.188
其它特点
Power Grip GT | Aluminium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78450972
详细描述
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 5MM Pitch; 5M-9 Belt Style; 72 Teeth; 13.868MM Face Width; Rough Bore; 113.4MM OD; 115MM Pitch Diam; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 1.188" Max Bore
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
4.465 英寸 | 113.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.546英寸 | 13.868毫米
节圆直径
4.528 英寸 | 115 毫米