https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lTOHhNREUwT0RVME5EWTNOVGczTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlZjNkY2I0MjU4ZmE4YmExNDNlZjAwNmM4MTEyZTcxZGVmYmIyY2VhN2M4ZTUyZGQ2ZDMyMjVjOGQ0ODcwNjI
GATES
GATES
P72-5MGT-25
GATES GATES
描述
GATES P72-5MGT-25
25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-25 Powergrip GT2 Belt Style; 72 Teeth; 27.432MM Face Width; Bushed; 118.618MM Flange OD; 113.436MM OD; 114.579MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P72-5MGT-25
BDI部件号
1125881
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P72-5MGT-25/p/1125881
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053462234
重量 / Kilogram
1.29
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5MGT-25 Powergrip GT2
齿数
72
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-25 Powergrip GT2 Belt Style; 72 Teeth; 27.432MM Face Width; Bushed; 118.618MM Flange OD; 113.436MM OD; 114.579MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
4.511 英寸 | 114.579 毫米
法兰外径
4.67 英寸 | 118.618 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 12.7 To 53.975 毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
端面宽
1.08英寸 | 27.432毫米
外径
4.466 英寸 | 113.436 毫米