https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnME9DOHhNRFV3TnpJeU1qQTFOams1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5MTRiZDA4ZDNkYmI1NjI5YzljMWViNzg5NWE2ZWYzYWM1MTI5MWZhMWFiYWIyYzFjM2NlYjE4NjRjZjE4Y2M
GATES
GATES
P72-8M-50 PER MZ23-25329-1301
GATES GATES
描述
GATES P72-8M-50 PER MZ23-25329-1301
Pulley, Synchronous; 50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 72 Teeth; 53.975MM Face Width; Rough Bore; 193.04MM Flange OD; 181.97MM Outside Diameter; 183.337MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
制造商部件号
P72-8M-50 PER MZ23-25329-1301
BDI部件号
21532269
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P72-8M-50-PER-MZ23-25329-1301/p/21532269
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 29 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 Millimeter
传动带类别
8M-50
齿数
72
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
其它特点
Hawk PD Belt Style | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Pulley, Synchronous; 50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 72 Teeth; 53.975MM Face Width; Rough Bore; 193.04MM Flange OD; 181.97MM Outside Diameter; 183.337MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
7.218 英寸 | 183.337 毫米
端面宽
2.125英寸 | 53.975毫米
法兰外径
7.6 英寸 | 193.04 毫米
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
7.164 英寸 | 181.97 毫米