https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
TB WOODS
TB WOODS
P80-14M-170-J
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS P80-14M-170-J
170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-170 Synchronous Plus Belt Style; 80 Teeth; 179.4MM Face Width; Bushed; 371.475MM Flange OD; 353.72MM OD; 356.514MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 114.3MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P80-14M-170-J
BDI部件号
996552
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P80-14M-170-J/p/996552
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672590686
重量 / Kilogram
47.067
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-170 Synchronous Plus
齿数
80
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
J
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Web Style | Type A2F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-170 Synchronous Plus Belt Style; 80 Teeth; 179.4MM Face Width; Bushed; 371.475MM Flange OD; 353.72MM OD; 356.514MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 114.3MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
14.625 英寸 | 371.475 毫米
端面宽
7.063英寸 | 179.4毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-1/2 英寸 | 36.513 To 114.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
节圆直径
14.036 英寸 | 356.514 毫米
外径
13.926 英寸 | 353.72 毫米