https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lTOHhNREUwT0RVME5EWTNOVGczTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlZjNkY2I0MjU4ZmE4YmExNDNlZjAwNmM4MTEyZTcxZGVmYmIyY2VhN2M4ZTUyZGQ2ZDMyMjVjOGQ0ODcwNjI
GATES
GATES
P80-14MGT-170
GATES GATES
描述
GATES P80-14MGT-170
170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-170 Powergrip GT2 Belt Style; 80 Teeth; 179.324MM Face Width; Bushed; 371.475MM Flange OD; 353.72MM OD; 356.514MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 125.413MM Bushing Bore Range; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P80-14MGT-170
BDI部件号
1125888
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P80-14MGT-170/p/1125888
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053460179
重量 / Kilogram
56.7
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MGT-170 Powergrip GT2
齿数
80
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4545
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-170 Powergrip GT2 Belt Style; 80 Teeth; 179.324MM Face Width; Bushed; 371.475MM Flange OD; 353.72MM OD; 356.514MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 125.413MM Bushing Bore Range; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
14.036 英寸 | 356.514 毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
端面宽
7.06英寸 | 179.324毫米
外径
13.926 英寸 | 353.72 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 4-15/16 英寸 | 49.213 To 125.413 毫米
法兰外径
14.625 英寸 | 371.475 毫米