![P8020M290-N](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-WEB-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJoalpDOHhNREUwT0RVME5qRTRNekU1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVhSVUpmUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDg0MDAyNTkyY2I1N2NhZTQ2YzgwOWY0NmUyYjUzNDkyOTE3MTZhNmIyNWRiMzBjYzI3Zjk2NzQ3NmQ2MmMzMg)
![P8020M290-N](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-WEB-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJoalpDOHhNREUwT0RVME5qRTRNekU1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVhSVUpmUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDg0MDAyNTkyY2I1N2NhZTQ2YzgwOWY0NmUyYjUzNDkyOTE3MTZhNmIyNWRiMzBjYzI3Zjk2NzQ3NmQ2MmMzMg)
TIMKEN
TIMKEN
P8020M290-N
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P8020M290-N
Synchronous Pulley; 290MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-290 Belt Style; 80 Teeth; 301.752MM Face Width; Bushed; 504.977MM Outside Diameter; 509.295MM Pitch Diameter; Yes Keyway; N Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P8020M290-N
BDI部件号
24303648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P8020M290-N/p/24303648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964156006
重量 / Kilogram
142.428
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-290
齿数
80
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
N
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
314
详细描述
Synchronous Pulley; 290MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-290 Belt Style; 80 Teeth; 301.752MM Face Width; Bushed; 504.977MM Outside Diameter; 509.295MM Pitch Diameter; Yes Keyway; N Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
20.051 英寸 | 509.295 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 6 英寸 | 0 毫米
带宽
11.417 英寸 | 290 毫米
法兰外径
20.866 英寸 | 529.996 毫米
外径
19.881 英寸 | 504.977 毫米
端面宽
11.88英寸 | 301.752毫米