https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-NFL-TL-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnMU55OHhNRFkwTkRFME1EQTJORGM1T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwNUdURjlVVEY5QlVrMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGVjYzFjZjM0ZjFlZTQxNTdlNzcwMGE5Njk1NzgxMmMzZTY0YTc3ZjU0ZmM5Nzc2YjBkNmVlZDAwZGQxOTM2Zg
DODGE
DODGE
P90-14M-40-3020 HT250
DODGE DODGE
描述
DODGE 114851(P90-14M-40-3020) ; 机械传动件/皮带轮
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 90 Teeth; 54.102MM Face Width; Bushed; 398.272MM OD; 401.066MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P90-14M-40-3020 HT
BDI部件号
255883
详情
2111.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P90-14M-40-3020-HT250/p/255883
单价(不含税)
¥2,111.00 / 套
¥5,883.00 / 套 BDIExpress
¥5,883.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475291977
重量 / Kilogram
17.69
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-40
齿数
90
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
40
详细描述
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 90 Teeth; 54.102MM Face Width; Bushed; 398.272MM OD; 401.066MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 24 To 80 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
2.13英寸 | 54.102毫米
外径
15.68 英寸 | 398.272 毫米
节圆直径
15.79 英寸 | 401.066 毫米
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米