https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-NFL-TL-A1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJnMU15OHhNRFkwTkRFMU1UZ3lPRFV4TUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwNUdURjlVVEY5Qk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzYjg1ZDA0M2ZlZGZlYzU2NTU0M2Q4ZmE0ZTRkODdkNGM0ZGU4N2NkYjRkNGJkYjRjMmU2NGIxYTc1Yzc5MTAy
DODGE
DODGE
P90-5M-25-2012 HT250
DODGE DODGE
描述
DODGE P90-5M-25-2012 HT250
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 90 Teeth; 32.512MM Face Width; Bushed; 142.088MM OD; 143.231MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P90-5M-25-2012 HT250
BDI部件号
255139
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P90-5M-25-2012-HT250/p/255139
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475733088
重量 / Kilogram
2.799
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-25
齿数
90
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
6.2
详细描述
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 90 Teeth; 32.512MM Face Width; Bushed; 142.088MM OD; 143.231MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 14 To 48 毫米
节圆直径
5.639 英寸 | 143.231 毫米
外径
5.594 英寸 | 142.088 毫米
端面宽
1.28英寸 | 32.512毫米