https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P90-8M-20-SDS
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL P90-8M-20-SDS
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 Hawk PD Belt Style; 90 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 227.813MM OD; 229.184MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 50.8MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P90-8M-20-SDS
BDI部件号
413877
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P90-8M-20-SDS/p/413877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256316425
重量 / Kilogram
3.266
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-20 Hawk PD
齿数
90
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SDS
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Type D3 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 Hawk PD Belt Style; 90 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 227.813MM OD; 229.184MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 50.8MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.125英寸 | 28.575毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 12.7 To 50.8 毫米
外径
8.969 英寸 | 227.813 毫米
节圆直径
9.023 英寸 | 229.184 毫米