https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
DODGE
DODGE
P90-8M-50-SF HTD
DODGE DODGE
描述
DODGE P90-8M-50-SF HTD
Pulley, Synchronous; 50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 90 Teeth; 60.325MM Face Width; Bushed; 227.81MM Outside Diameter; 229.18MM Pitch Diameter; Keyway; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P90-8M-50-SF HTD
BDI部件号
254599
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P90-8M-50-SF-HTD/p/254599
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475265800
重量 / Kilogram
11.259
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 Millimeter
传动带类别
8M-50
齿数
90
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
其它特点
Hawk PD Belt Style | QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
19.1
详细描述
Pulley, Synchronous; 50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 90 Teeth; 60.325MM Face Width; Bushed; 227.81MM Outside Diameter; 229.18MM Pitch Diameter; Keyway; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 25 To 65 毫米
端面宽
2.375英寸 | 60.325毫米
外径
8.969 英寸 | 227.81 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
节圆直径
9.023 英寸 | 229.18 毫米