https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-8M-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnd1ppOHhNRFkwTkRFME9UQTNOVGs1T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4NFRWOU9Sa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZGQ4MTNmNGZjY2M3MmJkNDBiN2FiMjJmNWM2YTU0Mjk1MTkzODE1NDdkYTBjNjI3MDNkYmI2YWQ1Yzc3MGFh
DODGE
DODGE
P90-8M-85-SF HTD
DODGE DODGE
描述
DODGE P90-8M-85-SF HTD
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 90 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 227.813MM OD; 229.184MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 60MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P90-8M-85-SF HTD
BDI部件号
254614
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P90-8M-85-SF-HTD/p/254614
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475264346
重量 / Kilogram
11.616
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-85
齿数
90
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
26
详细描述
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 90 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 227.813MM OD; 229.184MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 60MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
9.023 英寸 | 229.184 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 28 To 60 毫米
端面宽
3.75英寸 | 95.25毫米
外径
8.969 英寸 | 227.813 毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米