https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnMVl5OHhNREUwT0RVMU16QTJORFEzT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmVGtaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVkODg4OWU1NjhjMmQ0ODNlMTIwOGNkOWI0NjA0NDg2YzhhN2ZiM2MyNjMyODU3NWZlZDZmYmVjZTRiYzQ0MDc
TIMKEN
TIMKEN
P908M50-3020
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P908M50-3020
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 90 Teeth; 60.325MM Face Width; Bushed; 227.81MM Outside Diameter; 229.18MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P908M50-3020
BDI部件号
24303714
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P908M50-3020/p/24303714
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964157386
重量 / Kilogram
14.379
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-50
齿数
90
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
31.7
详细描述
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 90 Teeth; 60.325MM Face Width; Bushed; 227.81MM Outside Diameter; 229.18MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 28 To 55 毫米
外径
8.969 英寸 | 227.81 毫米
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
9.023 英寸 | 229.18 毫米
端面宽
2.375英寸 | 60.325毫米