https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GPULLEY-PA3-SYNC-AL-DFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoak5TOHhNRFkwTkRFek16QTFNalEwTmk5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRUV6WDFOWlRrTmZRVXhmUkVaTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGYwN2IwM2RiZmY2YjdhNTE4ODA5ODJmNWE3MTVlMWIzZDUwOTBkNDI1MDRiNDZhMzdiN2Y0NTVhMjdjNjVhNw
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PA3-011DF060
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PA3-011DF060
Synchronous Pulley; 6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-6 Belt Style; 11 Teeth; 7.163MM Face Width; Rough Bore; 13.462MM Flange OD; 9.754MM OD; 10.516MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.125" Max Bore
制造商部件号
PA3-011DF060
BDI部件号
173459
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PA3-011DF060/p/173459
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711544495
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02316
带节距
3 MM
传动带类别
3M-6
齿数
11
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.125
其它特点
PA Series | Double Flange | Clear Anodized Aluminum Alloy | With Setscrew
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
54449
详细描述
Synchronous Pulley; 6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-6 Belt Style; 11 Teeth; 7.163MM Face Width; Rough Bore; 13.462MM Flange OD; 9.754MM OD; 10.516MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.125" Max Bore
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0.384 英寸 | 9.754 毫米
节圆直径
0.414 英寸 | 10.516 毫米
端面宽
0.282英寸 | 7.163毫米
法兰外径
0.53 英寸 | 13.462 毫米