![PA3-026NF090](/medias/INDB-GPULLEY-PA3-SYNC-AL-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJoalppOHhNRFkwTkRFek16TTRNREV5Tmk5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRUV6WDFOWlRrTmZRVXhmVGtaTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjYxYTA3YzljZjZhZGVmOTUwOWQyNWNiYmVkZGEzNjMyN2Y4NzVmMTExNWM1Y2MwYmU4MjJiY2ZlNmEyY2M1Mg)
![PA3-026NF090](/medias/INDB-GPULLEY-PA3-SYNC-AL-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJoalppOHhNRFkwTkRFek16TTRNREV5Tmk5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRUV6WDFOWlRrTmZRVXhmVGtaTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjYxYTA3YzljZjZhZGVmOTUwOWQyNWNiYmVkZGEzNjMyN2Y4NzVmMTExNWM1Y2MwYmU4MjJiY2ZlNmEyY2M1Mg)
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PA3-026NF090
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PA3-026NF090
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 26 Teeth; 12.852MM Face Width; Rough Bore; 24.054MM OD; 24.816MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
制造商部件号
PA3-026NF090
BDI部件号
173531
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PA3-026NF090/p/173531
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711545218
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
M02316
带节距
3 MM
传动带类别
3M-9
齿数
26
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.25
其它特点
PA Series | Clear Anodized Aluminum Alloy | With Setscrew
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
54521
详细描述
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 26 Teeth; 12.852MM Face Width; Rough Bore; 24.054MM OD; 24.816MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
端面宽
0.506英寸 | 12.852毫米
节圆直径
0.977 英寸 | 24.816 毫米
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
0.947 英寸 | 24.054 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米