https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GPULLEY-PA5-SYNC-AL-DFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJneE15OHhNRFkwTkRFek5qVXlOVGcxTkM5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRUUxWDFOWlRrTmZRVXhmUkVaTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjhiNDA0MzA0MjRjMzA5OTZiZDZlNjBmZjA0Y2JmMzQ3YTJhMzA0YzM3NGFiMTRmZjQwZGRjNDY2M2M1ZTBiYw
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PA5-024DF090
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PA5-024DF090
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 24 Teeth; 13.894MM Face Width; Rough Bore; 41.275MM Flange OD; 37.059MM OD; 38.202MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
制造商部件号
PA5-024DF090
BDI部件号
173697
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PA5-024DF090/p/173697
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711546871
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-9
齿数
24
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.25
其它特点
PA Series | Double Flange | Clear Anodized Aluminum Alloy | With Setscrew
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
54687
详细描述
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 24 Teeth; 13.894MM Face Width; Rough Bore; 41.275MM Flange OD; 37.059MM OD; 38.202MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
节圆直径
1.504 英寸 | 38.202 毫米
外径
1.459 英寸 | 37.059 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
端面宽
0.547英寸 | 13.894毫米
法兰外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米