https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GPULLEY-PA5-SYNC-AL-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJneU1DOHhNRFkwTkRFek5qa3hPVEEzTUM5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRUUxWDFOWlRrTmZRVXhmVGtaTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzhjNmJmZDI0YTczM2JmZWIyZTllZDZiN2EzYWRlZmExYzA2ODQxY2Q0NWIwY2QwMzNlOTI5MGZiNmQ5MGQ3Ng
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PA5-032NF090
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PA5-032NF090
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 32 Teeth; 13.894MM Face Width; Rough Bore; 49.784MM OD; 50.927MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
制造商部件号
PA5-032NF090
BDI部件号
173719
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PA5-032NF090/p/173719
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711547090
重量 / Kilogram
0.087
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-9
齿数
32
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.25
其它特点
PA Series | Clear Anodized Aluminum Alloy | With Setscrew
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
54709
详细描述
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 32 Teeth; 13.894MM Face Width; Rough Bore; 49.784MM OD; 50.927MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
端面宽
0.547英寸 | 13.894毫米
节圆直径
2.005 英寸 | 50.927 毫米
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
1.96 英寸 | 49.784 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米