PA5-048NF090 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GPULLEY-PA5-SYNC-AL-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJneU1DOHhNRFkwTkRFek5qa3hPVEEzTUM5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRUUxWDFOWlRrTmZRVXhmVGtaTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzhjNmJmZDI0YTczM2JmZWIyZTllZDZiN2EzYWRlZmExYzA2ODQxY2Q0NWIwY2QwMzNlOTI5MGZiNmQ5MGQ3Ng
173725 同步带轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

PA5-048NF090

描述

BOSTON GEAR PA5-048NF090

Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 48 Teeth; 13.894MM Face Width; Rough Bore; 75.26MM OD; 76.403MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.375" Max Bore

制造商部件号

PA5-048NF090

BDI部件号
173725

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711547151
重量 / Kilogram
0.155
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-9
齿数
48
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.375
其它特点
PA Series | Clear Anodized Aluminum Alloy | With Setscrew
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
54715
详细描述
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 48 Teeth; 13.894MM Face Width; Rough Bore; 75.26MM OD; 76.403MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.375" Max Bore
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
节圆直径
3.008 英寸 | 76.403 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.963 英寸 | 75.26 毫米
端面宽
0.547英寸 | 13.894毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新