https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-14MX-FL-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJoaU15OHhNRFkwTkRFME56VXdNekV6TkM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMVlYMFpNWDAxUVFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NDdhODMwZWU1MTE3YjQ2MTU4NWQxOWZhNTE3NTYwZDg4MmE1ZjgyNTE1ZWEwYjg3NjBiMjhhMTEzZmUyNTY0
DODGE
DODGE
PB14MX-31S-125 MPB
DODGE DODGE
描述
DODGE PB14MX-31S-125 MPB
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-125 Belt Style; 31 Teeth; 142.494MM Face Width; Rough Bore; 155.296MM Flange OD; 135.357MM OD; 138.151MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 3.44" Max Bore
制造商部件号
PB14MX-31S-125 MPB
BDI部件号
20509047
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PB14MX-31S-125-MPB/p/20509047
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477085642
重量 / Kilogram
12.383
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MX-125
齿数
31
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
3.44
其它特点
HT500 Belt Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
482169
重量/磅
27.3
详细描述
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-125 Belt Style; 31 Teeth; 142.494MM Face Width; Rough Bore; 155.296MM Flange OD; 135.357MM OD; 138.151MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 3.44" Max Bore
外径
5.329 英寸 | 135.357 毫米
节圆直径
5.439 英寸 | 138.151 毫米
端面宽
5.61英寸 | 142.494毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
6.114 英寸 | 155.296 毫米
带宽
4.921 英寸 | 125 毫米